Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Special Grip, Kautschuk, Gr. 8, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Special Grip, Kautschuk, Gr. 8, grün
Handschuh Special Grip, Kautschuk, Gr. 8, grün
Handschuh Special Grip, Kautschuk, Gr. 8, grün
Handschuh Special Grip, Kautschuk, Gr. 8, grün
Handschuh Special Grip, Kautschuk, Gr. 8, grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025888120950
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     DVE4025888120950
EAN/GTIN:
     4025888120950
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Special Grip«, Latex - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.4.2) - Handrücken unbeschichtet - Hohe Griff- und Rutschfestigkeit - Wasserundurchlässige Innenhandfläche - Bequemer und schweißfreier Tragekomfort - Anatomische Passform Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung Farbe: gelb-grün- Größe 8
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe stronghand gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, HandschSpecialGrip, Handschuh, Handschuhe, Natur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,87*
7 Tage
60
12
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,32*
Lager 284
12
€ 9,80*
ab € 1,3316*
€ 1,3316*
12
€ 9,80*
ab € 1,3408*
€ 1,3408*
3 Tage
60
12
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,3316*
€ 1,5846
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,9792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.