Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.15 Wäscheleinenhakenzn 15/ 50 x 4,4 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.15 Wäscheleinenhakenzn 15/ 50 x 4,4 Lohmann
Art.15 Wäscheleinenhakenzn 15/ 50 x 4,4 Lohmann
Art.15 Wäscheleinenhakenzn 15/ 50 x 4,4 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418004368
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418004368
EAN/GTIN:
     4026418004368
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Wäscheleinenhaken Art. 15 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 50 mm - Innen-Ø 17 mm - Stärke-Ø 4,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Innen-Ø:
17 mm
Stärke-Ø:
4,4 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Art15, gebogene, gebogener, Haken, Holzgewinde, Lohmann, mit, verzinkt, Wäscheleinenhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,0768*
€ 0,1096*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0775*
€ 0,1104*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,0882*
€ 0,1241*
6 Tage
300
100
€ 5,49*
ab € 0,0878*
€ 0,1244*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,1138*
€ 0,1598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.