Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgreifer mit Gewinde 32 x 7,0 / 15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgreifer mit Gewinde 32 x 7,0 / 15,5 mm
NdFeB-Flachgreifer mit Gewinde 32 x 7,0 / 15,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615332285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 33.228/C
EAN/GTIN:
     4030615332285
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse - Neodym-Magnet - bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten - Stahlgehäuse, verzinkt - Max. Einsatztemperatur 80 °C - Ø d 32 mm - Haftkraft 350 N - Gesamthöhe l 15,5 mm - Magnethöhe h 7 mm - Buchsen-Ø d1 10 mm - Sackgewinde M5 x 10
Weitere Informationen:
Ø d:
32 mm
Haftkraft:
350 N
Gesamthöhe l:
15,5 mm
Magnethöhe h:
7 mm
Buchsen-Ø d1:
10 mm
Sackgewinde:
M5 x 10
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, Beloh, Flachgreifer, Gewindebuchse, Magnet, Magnetspannmittel, NdFeB, NdFeB-Flachgreifer, NdFeB-FlachgreifürmGewinde32, Neodym, Neodym-Magnet-Flachgreifer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 12,61*
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 13,48*
8 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,53*
3 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 13,76*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,89*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.