Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerbock Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkerbock Profi
Handwerkerbock Profi
Handwerkerbock Profi
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4031549106409
Hersteller:
     Müller+Baum
Herst.-Nr.:
     DVE4031549106409
EAN/GTIN:
     4031549106409
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Profi-Handwerkerbock - Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken - Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material - Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau - Kompakte Bauweise bei hoher Belastung - Rutschsicher durch Gummifüße - Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung- Belastbar bis 700 kg - Breite Auflage 80 cm
Weitere Informationen:
Belastbar bis:
700 kg
Breite Auflage:
80 cm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 32,99*
€ 42,4032*
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 47,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 38,68*
€ 47,97*
4 Tage
15
1
€ 35,99*
ab € 43,84*
€ 54,04*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 45,37*
€ 55,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
10931
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.