| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4031549106409 Herst.-Nr.: 4031549106409 EAN/GTIN: 4031549106409 |
| |
|
| | |
| 4031549106409 Profi-Handwerkerbock - Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken - Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material - Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau - Kompakte Bauweise bei hoher Belastung - Rutschsicher durch Gummifüße - Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung - Oberer Holm 90 cm hoch - Mittlerer Holm 51 cm hoch, 52 cm breit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitstritt müba, arbeitsbock, 4031549106409, müba, Stahlrohrgerüstbock, Profi-Handwerkerbock, 28567962, 1647919, 28567961, Arbeitsböcke, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Handwerkerbock Profi, Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken, Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material, Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau, Kompakte Bauweise bei hoher Belastung, Rutschsicher durch Gummifüße, Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung, Oberer Holm 90 cm hoch, Mittlerer Holm 51 cm hoch, 52 cm breit, Klappgerüst, Werkbock |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 32,99* | € 42,4032* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,66* | € 47,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,68* | € 47,97* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 1 | | € 35,99* | ab € 43,84* | € 54,04* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 45,37* | € 55,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|