| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4037073002279 Herst.-Nr.: ARKFL10010 EAN/GTIN: 4037073002279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleiffeile, Hart-Arkansas, flach Original-Arkansas-Naturstein. Seine besonders gleichmäßige Struktur sowie die hohe Feinheit und Härte sind die Voraussetzungen für eine sanfte, aber exakte Schneidwirkung bei einer sehr geringen Abnutzung. Hinweis: Verwendung am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum. - Zum Schärfen von besonders feinen und empfindlichen Schneiden - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Abmessungen 10 x 5 x 100 mm - Stahl bedingt geeignet - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Stein empfohlen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Abmessungen: | 10 x 5 x 100 mm | Stahl: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Kunststoff GFK: | empfohlen | Stein: | empfohlen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 100 mm, flachfeile, Abziehfeile- flach, Arkansas, Feile, Feilen, Flach, Hart, Müller, QR5027897, Schleif-Feile, Schleiffeile, Schleiffeile-Handläpper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,78* | € 7,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,81* | € 8,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 5,88* | € 8,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,94* | € 8,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 7,71* | € 10,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|