Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehscheibe Sc 600 1E1Be 125 x 25 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehscheibe Sc 600 1E1Be 125 x 25 x 32 mm
Abziehscheibe Sc 600 1E1Be 125 x 25 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4037073005423
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     1252532SC6001E1BE
EAN/GTIN:
     4037073005423
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Abziehscheibe, elastisch - Silicium-Carbid - Zum feinen Abziehen der Schneidkanten nach dem Schärfen - Für Stecheisen, Hobelmesser und alle weiteren Schneidwerkzeuge geeignet - Der durch das Schärfen entstandene Grat wird entfernt, wodurch die Schneide eine bessere Schärfe erhält - Abmessungen 125 x 25 x 32 mm - Körnung 600 - Stahl empfohlen - HM empfohlen - Härte MB
Weitere Informationen:
Abmessungen:
125 x 25 x 32 mm
Körnung:
600
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Härte:
MB
Weitere Suchbegriffe: Abziehscheibe, Abziehscheiben, AbziehscheibeSc, Müller, QR4026546
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,74*
€ 29,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,14*
€ 31,27*
€ 4,90*
ab € 23,44*
€ 31,54*
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 23,61*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.