Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller
Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller
Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073005423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4037073005423
EAN/GTIN:
     4037073005423
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Abziehscheibe, Silicium-Carbid

• Silicium-Carbid • Zum feinen Abziehen der Schneidkanten nach dem Schärfen • Für Stecheisen, Hobelmesser und alle weiteren Schneidwerkzeuge geeignet • Der durch das Schärfen entstandene Grat wird entfernt, wodurch die Schneide eine bessere Schärfe erhält

Weitere Informationen:
Abmessung:
125 x 25 x 32 mm
Körnung:
600
Härte:
MB
udf_EDE_Katalog:
29333440
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
1252532SC6001E1BE
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Markenname:
Müller Schleifmittel
Weitere Suchbegriffe: QR4026546, Müller, Abziehscheiben, Abziehscheibe, Abzieh-Stein, 4037073005423, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 26,37*
9 Tage
22
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 26,40*
€ 4,80*
ab € 21,75*
€ 29,56*
Lager 7
19
€ 4,79*
ab € 23,22*
€ 30,85*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 23,81*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.