Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller
Abziehsch. Sc 600 1E1Be 125x25x32mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-720539
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     1252532SC6001E1BE
EAN/GTIN:
     4037073005423
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Abziehscheibe Silicium-Carbid

• Silicium-Carbid
• Zum feinen Abziehen der Schneidkanten nach dem Schärfen
• Für Stecheisen, Hobelmesser und alle weiteren Schneidwerkzeuge geeignet
• Der durch das Schärfen entstandene Grat wird entfernt, wodurch die Schneide eine bessere Schärfe erhält

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Körnung:
600
Härte:
MB
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
1252532SC6001E1BE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4037073005423, Abziehscheibe, Abziehscheiben, Müller, QR4026546
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,46*
€ 4,80*
ab € 21,74*
€ 29,38*
5 Tage
16
€ 4,79*
ab € 23,14*
€ 31,27*
€ 4,90*
ab € 23,44*
€ 31,54*
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 23,61*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.