Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2 x 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2 x 1000 mm
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4038588261915
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     DVE4038588261915
EAN/GTIN:
     4038588261915
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab AIMg 5 Normbezeichnung DIN 1732 SG-AIMg5 - Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg - Das Schweißgut ist seewasserbeständig - Werkstückflanken gründlich reinigen - Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen. Richtanalyse des Schweißgutes % AL Mg Mn Cr Ti Basis 5,0 0,35 0,1 0,15- Länge 1000 mm - Durchmesser 3,2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißstab 3,2x1000mm almg, wig schweißdraht, wig schweißdraht 3,2mm, AIMg, Aluminium-Schweißstab, Aluminium-Zusatzwerkstoffe, Schweißstab/Schweißdraht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,38*
€ 145,83*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 147,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 153,84*
15 Tage
3
€ 6,99*
ab € 134,77*
€ 162,02*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 140,57*
€ 167,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,46*
€ 199,2774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,05*
€ 198,7895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,61*
€ 187,5559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,36*
€ 178,9284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,57*
€ 167,2783
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 14,057* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.