| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4041518147937 Herst.-Nr.: DVE4041518147937 EAN/GTIN: 4041518147937 |
| |
|
| | |
| Handlaufstütze 4571 - Mit flacher Auflage - Verdeckte Wandbefestigung - Inklusive Stockschraube M8 x 80- Material Stahl - Oberfläche silberfarbig einbrennlackiert - Lief.-Art.-Nr. 457102 - Wandabstand 75 mm - Stützenabstand 800-1200 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | silberfarbig einbrennlackiert | Lief.-Art.-Nr.: | 457102 | Wandabstand: | 75 mm | Stützenabstand: | 800-1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geländerstützen, Handlaufstütze, KWS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 11,39* | € 16,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,41* | € 16,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,79* | € 16,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,04* | € 17,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,22* | € 18,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|