Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4049751143723
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4049751143723
EAN/GTIN:
     4049751143723
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo Lochplatte - Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech - Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung - Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung- Breite 991 mm - Höhe 457 mm
Weitere Informationen:
Breite:
991 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte b991 x t13 x h457 mm, lochplatte, bott lochplatte, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 56,31*
€ 70,61*
€ 4,80*
ab € 56,31*
€ 70,61*
€ 75,00*
ab € 56,31*
€ 70,61*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,08*
€ 84,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 86,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,91*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,99*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,58*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,27*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,53*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,66*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,87*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,02*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,986*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,238*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,48*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,69*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 76,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.