Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerung 1 "175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Verlängerung 1 "175 mm
Kraft-Verlängerung 1 "175 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4050623500186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005501
EAN/GTIN:
     4050623500186
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Verlängerung 1" - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Mit durchgehendem Stiftloch - Länge 175 mm - Außen-Ø Antrieb 54 mm
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Außen-Ø Antrieb:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Verbindungsteil, Kraft-Verlängerung, QR5080572, Verbindungsteil, Verlängerung, Verlängerung -Kraftschrauber-
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 24,41*
€ 29,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,91*
€ 30,48*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 30,52*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 25,10*
€ 30,70*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 38,36*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005502
ab € 27,01*
Ähnlich
ASW
1000005503
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.