| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784154109 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784154109 EAN/GTIN: 4317784154109 |
| |
|
| | |
| DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete- s 5,5 mm - hmax. 4 mm - m 2,7 mm - Abmessung = d M3 Weitere Informationen: | | s: | 5,5 mm | hmax.: | 4 mm | m: | 2,7 mm | Abmessung = d: | M3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m3, din 985, AM98530, D985, DIN, DIN985, diverse, Elastik-Stoppmuttern, Formen, galZn, ISO, Klemmmuttern, Mutter, Muttern, Poly, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Sicherungsmuttern, Stahl, Stoppmuttern, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,00779* | € 0,011* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,00845* | € 0,01195* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,00966* | € 0,01366* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0136* | € 0,0198* | | | | Lager 284 | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0149* | € 0,0211* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|