Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4"400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 3/4"400 mm
Verlängerung 3/4"400 mm
Verlängerung 3/4"400 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784734066
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784734066
EAN/GTIN:
     4317784734066
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
Verlängerung 3/4" - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - Chrom-Vanadium-Stahl - Länge 400 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, 3/4"", 3/4""-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug", Verlängerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
307
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 21,47*
3 Tage
305
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,29*
7 Tage
305
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,69*
5 Tage
306
€ 4,30*
ab € 17,48*
€ 24,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,41*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.