Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS
Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS
Schneidlade Buche 350x140x50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784768832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768832
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
fortis gehrungslade
Gehrungsschneidlade

• 2 Gehrungsschnitte 45° • 1 Winkelschnitt 90° • Buchenholz • Verschraubt und geleimt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
350 x 140 x 50 mm
udf_EDE_Katalog:
30146573
Herstellerartikelnummer:
4317784768832
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
140 mm
Innenhöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade, Schneidladen, Gehrlade, Gehr-Schneidlade, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,50*
7 Tage
41
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 17,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,63*
€ 17,89*
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,95*
€ 4,80*
ab € 14,17*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.