Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift DIN 900 8 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstift DIN 900 8 x 180 mm
Drehstift DIN 900 8 x 180 mm
Drehstift DIN 900 8 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784779487
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784779487
EAN/GTIN:
     4317784779487
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din 900
drehstift durchmesser 8mm
Drehstift für Steckschlüssel - Gehärtet und matt verchromt - DIN 900- Länge 180 mm - Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel drehstift, Drehstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,13*
7 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,14*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,7886*
€ 1,1886*
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1886*
€ 1,41443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1386*
€ 1,35493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0386*
€ 1,23593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0286*
€ 1,22403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9686*
€ 1,15263
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.