Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift DIN 900 8x180mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstift DIN 900 8x180mm FORTIS
Drehstift DIN 900 8x180mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779487
EAN/GTIN:
     4317784779487
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din 900
drehstift durchmesser 8mm
Drehstift für Steckschlüssel

• Gehärtet und matt verchromt
• DIN 900

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779487
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel drehstift, 4317784779487, Drehstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
89
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,13*
7 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,14*
1
€ 9,80*
ab € 0,7886*
€ 1,1886*
3 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.