Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift DIN900 8x180mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstift DIN900 8x180mm FORTIS
Drehstift DIN900 8x180mm FORTIS
Drehstift DIN900 8x180mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784779487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779487
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din 900
drehstift durchmesser 8mm
Drehstift für Steckschlüssel

• Gehärtet und matt verchromt • DIN 900

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Ø:
8 mm
udf_EDE_Katalog:
29331002
ø:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784779487
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel drehstift, Drehstifte, Drehstift für Steckschlüssel, Steckschlüssel-Drehstift, Stift für Steckschlüssel, Zubehör für Steckschlüssel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,13*
7 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,14*
1
€ 9,80*
ab € 0,7886*
€ 1,1886*
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.