Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W Fortis
HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W Fortis
HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784740
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784740
EAN/GTIN:
     4317784784740
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn - Für hohe Ansprüche an die Schnittgüte bei einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten- Schnittbreite 2,4 mm - Ø 160 mm - Bohrungs-Ø 20 mm - Anzahl Zähne 48 - Zahnungsart W (Wechselzahn)
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,4 mm
Ø:
160 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Anzahl Zähne:
48
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt160, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 27,24*
€ 35,65*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 27,14*
€ 35,69*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 36,06*
€ 4,90*
ab € 26,67*
€ 36,59*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 31,83*
€ 41,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.