Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste
Feilenbürste
Feilenbürste
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784789585
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784789585
EAN/GTIN:
     4317784789585
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste fortis
feilenbürste
Feilenbürste - Körper aus Holz - Stahlband-Kratzband, glatt - Breite 40 mm - Zum Reinigen zugesetzter Feilen- Gesamtlänge 235 mm - Arbeitslänge 115 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Arbeitslänge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Feilenbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
6 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,00*
14 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,05*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,15*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.