Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste FORTIS
Feilenbürste FORTIS
Feilenbürste FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784789585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784789585
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste fortis
feilenbürste
Feilenbürste

• Körper aus Buchenholz mit gerundeten Kanten und Aufhängeloch • Stahlband-Kratzband, glatt • Breite 40 mm • Zum Reinigen zugesetzter Feilen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Breite:
40 mm
Arbeitslänge:
115 mm
udf_EDE_Katalog:
29334018
Herstellerartikelnummer:
4317784789585
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Feilenbürsten, Bürsten, Drahthandbürste, Hand-Drahtbürste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
7 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,00*
15 Tage
72
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,05*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,15*
1
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.