Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste FORTIS
Feilenbürste FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-717989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784789585
EAN/GTIN:
     4317784789585
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste fortis
feilenbürste
Feilenbürste

• Körper aus Holz
• Stahlband-Kratzband, glatt
• Breite 40 mm
• Zum Reinigen zugesetzter Feilen

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
115 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784789585
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784789585, Bürste, Bürsten, Feilenbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
Lager 4012
68
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,00*
14 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,05*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,15*
1
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.