| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816082539 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4330816082539 EAN/GTIN: 4330816082539 |
| |
|
| | |
| Feilenheft, Holz - Rotbuche - Gewachst - Geschweifte Form- Länge 120 mm - Für Feilengröße 250 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Für Feilengröße: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,5202* | € 0,8302* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,59* | € 0,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|