Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Nr.1 EAN 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Nr.1 EAN 120mm
Feilenheft Nr.1 EAN 120mm
Artikel-Nr.:
     4012-135788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816082539
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz l 120mm
feilengriffe holz
Feilenheft, Holz

• Rotbuche
• Gewachst
• Geschweifte Form

Weitere Informationen:
für Feilenlänge:
250 mm
Länge:
120 mm
EAN-Kennzeichnung:
ja
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, 4330816082539, Feilenhefte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,5202*
€ 0,8202*
Lager 4012
63
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,86*
3 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,94*
5 Tage
77
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.