| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163276296 Herst.-Nr.: DVE4332163276296 EAN/GTIN: 4332163276296 |
| |
|
| | |
| Massekabel-Set, mit Masseklemme Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker Hinweis: Preise können sich in Abhängigkeit der Rohstoffsituation kurzfristig ändern. - Kabelquerschnitt 25 mm² - Zapfengröße 13 - Belastungen 200 A - Stecker für Kabel 35-50 mm² Weitere Informationen: | | Kabelquerschnitt: | 25 mm² | Zapfengröße: | 13 | Belastungen: | 200 A | Stecker für Kabel: | 35-50 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Massekabel-Set, QR4030448, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,61* | € 49,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,86* | € 50,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 38,78* | € 50,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,42* | € 61,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,01* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,202* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|