| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163283553 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 240.168 EAN/GTIN: 4332163283553 |
| |
|
| | |
| PTFE-Gewindedichtband - DVGW-geprüft - Nach DIN EN 751-3 - Ausführung 12 mm x 12 m (60 g/m²) - Farbe weißer Kern/gelbe Hülle - Für Gewinde Feingewinde -FRp- Weitere Informationen: | | Ausführung: | 12 mm x 12 m (60 g/m²) | Farbe: | weißer Kern/gelbe Hülle | Für Gewinde: | Feingewinde -FRp- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,89* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 0,61* | € 0,89* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,62* | € 1,06* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 9,80* | ab € 0,7425* | € 1,0725* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,06188* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|