Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m
PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163283553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114123
EAN/GTIN:
     4332163283553
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE-Gewindedichtband

• Versprödet, quillt und klebt nicht • Zur Abdichtung von Rohrverbindungen • Auch bei hohen Temperaturen (–240 °C bis +260 °C) einsetzbar • DVGW-geprüft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315306
Ausführung:
fein
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband ptfe, dichtband, PTFE-Gewindedichtband, QR5063283, 4332163283553, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3430
10
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,89*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,89*
4 Tage
3450
10
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 0,99*
10
€ 9,80*
ab € 0,7325*
€ 1,0625*
18 Tage
2220
10
€ 6,99*
ab € 0,74*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.