Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer WS DIN7483G 28 x 60/90 mm S 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer WS DIN7483G 28 x 60/90 mm S 8 mm
Kunstbohrer WS DIN7483G 28 x 60/90 mm S 8 mm
Kunstbohrer WS DIN7483G 28 x 60/90 mm S 8 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002696011934
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696011934
EAN/GTIN:
     9002696011934
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
kunstbohrer 28mm
Kunstbohrer SP - DIN 7483 G - Zentrierspitze - 2 Vorschneider, 2 Schneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten - Zum Einsatz in elektrischen Handbohrmaschinen und Stationärbohrmaschinen- Gesamtlänge 90 mm - Schaftlänge 30 mm - Bohrer-Ø 28 mm - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
28 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 18,01*
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 18,16*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 18,19*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 18,86*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,29*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.