Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Kupplung E-DAT modul 8(8), 180°, Cat. 6
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-101751
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309A0-I
EAN/GTIN:
4250184106616
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
RJ45 Kabelkupplung Cat.6 Klasse EA- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt - besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen - 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen - Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, 19" Modulträger, Modul AP-Gehäuse, Unterflur Subway, E-DAT modul REG, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM - Einbauform Keystone: Keystone Anschlussdosen, Keystone Abdeckplatten, 19" Modulträger für Keystone, Unterflur Subway Keystone, Keystone REG IP20, Industry Einbauflansch EBK
... >
Netzwerk-/Telekommunikationstechnik
>
Netzwerkzubehör / Telefonzubehör
>
RJ45-Kupplungen/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
rj45 modularbuchse cat 6
,
rj-45 kupplung
,
rj-45 kupplung cat6
,
Adapter RJ-45
,
Adapter RJ45
,
E-DAT
,
Ethernet Modul
,
Ethernetmodul
,
Kupplung
,
Modulare Kupplung
,
Netzwerkmodul
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 9,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 9,46*
Lager 1886
2 Tage
167
€ 6,40*
ab € 7,24*
€ 9,55*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 7,35*
€ 9,68*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,81*
€ 10,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM 130863-E Drahtverbinder Mehrfarbig
Metz Connect
130863-E
ab € 10,99*
Zubehör
E-DAT Industry USB A 2.0 adapter insert
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,05*
Zubehör
UAE-Adapter mit 0,1 m Verlängerung WE 8 - NFN
Metz Connect
130450440101-E
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen