Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Alkaline, LR44 / V13GA / LR1154, 1,5 V, 105 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knopfzelle Alkaline, LR44 / V13GA / LR1154, 1,5 V, 105 mAh
Knopfzelle Alkaline, LR44 / V13GA / LR1154, 1,5 V, 105 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-101799
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     15032242
EAN/GTIN:
     7638900083071
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
11,6 mm , Stärke 5,4 mm - Typ LR44 / V13GA / LR1154 - Leistung 1,5 V, 105 mAh - Ø x Höhe 11,6 x 5,4 mm
Weitere Informationen:
Typ:
LR44 / V13GA / LR1154
Leistung:
1,5 V, 105 mAh
Ø x Höhe:
11,6 x 5,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, energizer knopfzelle alkali-mangan 1.5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Spezialbatterie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 0,4208*
€ 0,6508*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,08*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,25*
1 Tag
74
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,48*
2 Tage
74
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,4208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
53541042600
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
7638900410372
ab € 1,60*
Ähnlich
Energizer
7638900410433
ab € 7,09*
Ähnlich
Energizer
7638900410693
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
248340
ab € 0,89*
Ähnlich
Energizer
E300130700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
629564
ab € 0,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.