Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer DUSPOL analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer DUSPOL analog
Spannungsprüfer DUSPOL analog
Artikel-Nr.:
     284WZ-102583
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050261
EAN/GTIN:
     4014651502611
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Alle DUSPOL® -Spannungsprüfer besitzen ein direktes Anzeigesystem mit geringer Belastung der Prüfstelle. Im Bedarfsfall kann ein Lastkreis über Drucktaster zugeschaltet werden, der induktive und kapazitive Blindspannungen unterdrückt. Somit kann eindeutig zwischen energiereichen und energiearmen Stromkreisen unterschieden werden. Ein zuschaltbarer Vibrationsmotor, dessen Vibrationsstärke proportional zur anliegenden Spannung ansteigt, liefert ein zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer Spannung.- batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC - einpolige Außenleiterprüfung (Phase) - Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) - Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) mit Vibrationsalarm - Auslösung des FI-Schutzschalters über Drucktaster - Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz - robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche für den Außeneinsatz - geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02 - Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V - Anzeige Tauchspule (beleuchtet)/LED - Spannungsbereich AC/DC 12-1.000 V - Drehfeldprüfung LCD (R-Symbol) - Einpolige Außenleiterprüfung LCD (R-Symbol) - Polaritätsprüfung LED (+/-) - Kabelbruchdetektor gelbe LED (blinkend) - Lastzuschaltung über Drucktaster I = 550 mA (1.000 V) 30 mA FI-Auslösung - Vibrationsalarm ja - Schutzart IP65 - Durchgangsprüfung nein - 1 Stück Spannungsprüfer - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzeige:
Tauchspule (beleuchtet)/LED
Spannungsbereich AC/DC:
12-1.000 V
Drehfeldprüfung:
LCD (R-Symbol)
Einpolige Außenleiterprüfung:
LCD (R-Symbol)
Polaritätsprüfung:
LED (+/-)
Kabelbruchdetektor:
gelbe LED (blinkend)
Lastzuschaltung über Drucktaster:
I = 550 mA (1.000 V) 30 mA FI-Auslösung
Vibrationsalarm:
ja
Schutzart:
IP65
Durchgangsprüfung:
nein
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 41,59*
€ 47,69*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 41,47*
€ 47,69*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 42,36*
€ 48,60*
1
€ 4,00*
ab € 43,07*
€ 49,94*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 44,19*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 25,13*
Zubehör
Benning
044084
ab € 42,45*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.