Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Lochsäge, LS 76, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Lochsäge, LS 76, 76 mm
HSS-Lochsäge, LS 76, 76 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103622
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25102376
EAN/GTIN:
     4007220062548
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
- Für die Bearbeitung legierter und unlegierter Stähle, Edelstahl (Anwendungsempfehlungen beachten), Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Holz, Kunststoffe u. a. geeignet - Rattern beim Sägen wird durch die variable Zahnteilung der Lochsäge vermieden - Gewindegrößen: LS 14 - LS 30 = 1/2"-20 und LS 32 - LS 152 = 5/8"-18 - Typ LS 76 - Durchmesser 76 mm - max. Schnitttiefe 31 mm
Weitere Informationen:
Typ:
LS 76
Durchmesser:
76 mm
max. Schnitttiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge, Bohrkrone, HSS-Lochsäge, Lochsägen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
450
1
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 21,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 21,74*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 16,08*
€ 21,82*
5 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 16,55*
€ 22,85*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 22,50*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200920
ab € 1,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200211
ab € 12,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.