Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE C LR14 1,5V 7600mAh 1er 4114/1STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790779
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101111
EAN/GTIN:
     4008496573691
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Spielzeug oder Wanduhren. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 65,8 g, Größenbezeichnung: Baby, Kapazität: 7600 mAh, Durchmesser: 26,2 mm, IEC-Bezeichnung: LR 14, Sonstige Bezeichnung: C/AM 2, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 50 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4114/1STCK
Ident Code:
04114101111
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1369
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,82*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6645*
€ 0,8945*
Lager 6808
42
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,62*
€ 0,93*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4114
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.