Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife C Baby, R14, Al-Mn 4114 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Longlife C Baby, R14, Al-Mn 4114 Stk.1
Batterie Longlife C Baby, R14, Al-Mn 4114 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517B-96796879
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101111
EAN/GTIN:
     4008496573691
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Batterie Longlife C Baby, R14, Al-Mn 4114 Stk.1

VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Spielzeug oder Wanduhren. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
7600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1369
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,82*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6645*
€ 0,8945*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,62*
€ 0,93*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8745*
€ 1,04066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7445*
€ 0,88596
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4114
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.