Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106143 Herst.-Nr.: 070022 EAN/GTIN: 4006209700228 |
| |
|
| | |
| - Typ SX 8 x 40 S - für Schrauben 5,0 x 60 mm - Länge 40 mm Weitere Informationen: | | Typ: | SX 8 x 40 S | für Schrauben: | 5,0 x 60 mm | Länge: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,1739* | € 0,2439* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,20* | € 0,27* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,2843* | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 9,80* | ab € 0,2104* | € 0,2904* | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,23456* | € 0,32456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2104* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|