Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Kommunen und Versorgungsunternehmen
>
Schraubanker
>
Artikel
Fischer 070022 Schraubanker/Dübel 40 mm
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32996529
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
070022
EAN/GTIN:
4006209700228
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
65 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
15 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube ohne Norm
,
Spreizdübel
,
Allrounddübel
,
Allzweckdübel
,
Mehrzweckdübel
,
Universaldübel
,
fischer spreizdübel 8x40
,
senkkopfschraube ohne norm
,
spreizdübel fischer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1739*
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1739* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Box
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer 070005 Schraubanker/Dübel 25 mm
fischer
070005
ab € 0,0252*
Zubehör
Fischer 070006 Schraubanker/Dübel 30 mm
fischer
070006
ab € 0,03504*
Zubehör
Fischer 070008 Schraubanker/Dübel 40 mm
fischer
070008
ab € 0,0552*
Zubehör
Fischer 070012 Schraubanker/Dübel 60 mm
fischer
070012
ab € 0,1469*
Zubehör
Fischer 070014 Schraubanker/Dübel 70 mm
fischer
070014
ab € 0,2774*
Zubehör
Fischer 070021 Schraubanker/Dübel 30 mm
fischer
070021
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen