Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106809 Herst.-Nr.: 130597-E EAN/GTIN: 4250184102274 |
| |
|
| | |
| TAE-Adapter zur steckbaren Erweiterung einer Anschlussdose. Die Adapter werden in eine Anschlussdose TAE 1 x 6 F bzw. einen AMS eingesteckt und erlauben danach den Anschluss von einem Telefon und bis zu zwei Zusatzgeräten (z. B. Telefax, Anrufbeantworter oder Gebührenzähler).- WE8-Anschlussbuchse zur Reduzierung der Steckbreite von RJ45 (8-polig) auf RJ11/12 (6-polig) - die Steckreduzierung kann je nach Anwendung eingebaut bleiben oder entfernt werden - Eingangsseite TAE-Stecker F - Ausgangsseite TAE-Buchse U (F oder N) und RJ45 (RJ11) - Verlängerung 6 m - Farbe perlweiß Weitere Informationen: | | Eingangsseite: | TAE-Stecker F | Ausgangsseite: | TAE-Buchse U (F oder N) und RJ45 (RJ11) | Verlängerung: | 6 m | Farbe: | perlweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Adapter TAE, TAE Adapter, TAE Kabel, TAE Verlängerungskabel, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, tae verlängerungskabel 6m, tae verlängerungskabel, Adapter RJ-11, Adapter RJ-45, Adapter RJ11, Adapter RJ45, Kommunikationstechnik-Adapter, RJ-11 Adapter, RJ-45 Adapter, RJ11 Adapter, RJ11 Telefonverlängerung, RJ11 Verlängerung, RJ45 Adapter, TAE-Adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,85* | € 11,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,27* | € 11,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,39* | € 13,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,55* | € 14,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,68* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|