Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 2139-1 - Gesamtlänge: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer 2139-1 - Gesamtlänge: 600 mm
Vorschlaghammer 2139-1 - Gesamtlänge: 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115825
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2139-1
EAN/GTIN:
     4000896196197
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stiel hickory 600mm
vorschlaghammer holz
- Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil) - Hickorystiel - DIN 1042 - Made In Germany - Gesamtlänge: 600 mm - Netto-Gewicht: 3.51 kg - Nettogewicht 3510 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3510 g
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,97*
€ 58,54*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 45,06*
€ 58,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,94*
€ 59,75*
€ 4,90*
ab € 46,45*
€ 61,57*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 50,33*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.