Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-Zange 1841A-22 - Gesamtlänge: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrund-Zange 1841A-22 - Gesamtlänge: 165 mm
Flachrund-Zange 1841A-22 - Gesamtlänge: 165 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118293
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841A-22
EAN/GTIN:
     4000896006366
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden - Gerade Ausführung - Schneidenhärte: 60 HRC - Oberfläche: hochglanzverchromt - DIN ISO 5745 - Made In Germany - Gesamtlänge: 165 mm - Netto-Gewicht: 0.15 kg - Nettogewicht 154 g - Gesamtlänge 165 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
154 g
Gesamtlänge:
165 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,78*
€ 36,50*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 36,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,48*
€ 37,19*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 37,62*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 31,20*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.