Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,5 x 16 mm PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,5 x 16 mm PZ2
Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,5 x 16 mm PZ2
Artikel-Nr.:
     284WZ-119971
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190412
EAN/GTIN:
     4021103904121
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Blechschraube DIN 7504N selbstbohrend verzinkt mit Halbrundkopf 3,5x16mm PZ2- Werkstoff Stahl - Länge 16 - Werkstoffgüte sonstige - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Schraubsystem Pozidriv PZ - Kopfform Halbrundkopf - Gehärtet nein - Gewindedurchmesser 3.5 - Selbstbohrend ja - Mit Spitze ja
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfform:
Halbrundkopf
Gehärtet:
nein
Gewindedurchmesser:
3.5
Selbstbohrend:
ja
Mit Spitze:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,80*
€ 6,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,55*
€ 3,90*
ab € 5,50*
€ 7,73*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,66*
€ 16,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,338*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,39*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 5,57*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 6,08*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,35*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 5,62*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,02*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,32*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 6,68*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 6,63*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,03*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,09*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 7,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.