Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120476 Herst.-Nr.: 208836 EAN/GTIN: 4021104088363 |
| |
|
| | |
| Aufnahmeschaft 65 für Arbeitslänge: 65 mm Stahlausführung, inklusive Zentrierbohrer und Austreibkeil Ausführung: 6-kant- Ausführung Schaft Sechskant - Gewindeanschluss ja - Mit Zentrierbohrer ja - Werkzeugaufnahme M16 Weitere Informationen: | | Ausführung Schaft: | Sechskant | Gewindeanschluss: | ja | Mit Zentrierbohrer: | ja | Werkzeugaufnahme: | M16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,70* | € 17,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,75* | € 17,86* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,59* | € 19,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,90* | € 19,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,11* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|