Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenzange 160 mm
Schraubenzange 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-120688
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100352
EAN/GTIN:
     4021103003527
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Kombinationszange
Schraubenzange zum Lösen fest-sitzender Schrauben, Länge 160mm- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz ja - Länge 160 - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Länge:
160
UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM:
NONE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 35,73*
€ 47,80*
€ 5,95*
ab € 36,10*
€ 48,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,66*
€ 51,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 52,35*
€ 5,46*
ab € 39,56*
€ 52,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.