Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenzange 160mm 100352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56261958
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100352
EAN/GTIN:
     4021103003527
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Kombinationszange

Schraubenzange 160mm 100352

Dei patentierte Schraubenzange und mit Design-Preis ausgezeichnete 2-Komponenten-Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte ode durch Korrosion beschädigte Schrauben. Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schrauben, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen sind.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
30 mm
Kopfbreite:
18 mm
Kopfhöhe:
8,5 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 35,78*
€ 47,09*
€ 5,95*
ab € 36,13*
€ 47,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,61*
€ 50,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 51,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,31*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.