Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120720 Herst.-Nr.: 104206 EAN/GTIN: 4021103042069 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Aderendhülsen - Pressform Ovalpressung - Querschnitt 0.5, , 6 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf - - Beschreibung-DEU Automatische Presswerkzeuge für isolierte Ovalverpressung 0,5 qmm - 6 qmm - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Ovalpressung | Querschnitt: | 0.5, , 6 | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Mit auswechselbaren Einsätzen: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | - | Beschreibung-DEU: | Automatische Presswerkzeuge für isolierte Ovalverpressung 0,5 qmm - 6 qmm | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Oval Presseinsatz, Ovalpresseinsatz, oval presseinsatz cimco, oval presseinsatz, aderendhülsenzange 0,5-6mm², Automatische, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,89* | € 97,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,50* | € 99,23* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,36* | € 104,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,94* | € 106,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,40* | € 106,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|