Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug isol. KS 0,5-6 104206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 104206 Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Rot Kunststoff, Stahl
Cimco 104206 Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Rot Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     3517I-26268660
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     104206
EAN/GTIN:
     4021103042069
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Presswerkzeug isol. KS 0,5-6 104206

Presszangen Diamant, für isolierte Kabelverbinder, Ovalverpressung 0,5 mm² - 6 mm², Länge: 300 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0,5..6 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 80,89*
€ 97,42*
€ 5,95*
ab € 82,50*
€ 99,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,36*
€ 104,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,94*
€ 106,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,40*
€ 106,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.