Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 45° S-Maul 1 Zoll 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange 45° S-Maul 1 Zoll 48 mm
Eckrohrzange 45° S-Maul 1 Zoll 48 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-121575
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101279
EAN/GTIN:
     4021103012796
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzangen 45° S-Maul DIN 5234, gesenkgeschmiedet mit induktiver Zahnhärtung, Doppel-T-Profilgriff, Sicherheitsklemmschutz für Rohr mit 1 Zoll und mit einer Spannweite von 48mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert nein - Griffausführung sonstige - Mit Aufprallschutz - - Länge 320 - Ausführung funkenarm nein - Gelenk Rillengelenk
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Isoliert:
nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
-
Länge:
320
Ausführung funkenarm:
nein
Gelenk:
Rillengelenk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,98*
€ 36,16*
€ 5,00*
ab € 41,19*
€ 54,17*
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 55,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,34*
€ 60,49*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.