Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122964 Herst.-Nr.: 183411 EAN/GTIN: 4021103834114 |
| |
|
| | |
| Hülse für verdichtete Leiter für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, für Rundleiter, für Leiterquerschnitt 400qmm, Länge 38mm.- Oberfläche galvanisch verzinnt - Form des Leiters rund - Länge geeignet für - - Nennquerschnitt 100 - UDX_EDXF_SURCHARGE_TYPE1 copper - UDX_EDXF_SURCHARGE_MANNER1 base - UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS1 127 - UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS_WEIGHT1 1108 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Form des Leiters: | rund | Länge geeignet für: | - | Nennquerschnitt: | 100 | UDX_EDXF_SURCHARGE_TYPE1: | copper | UDX_EDXF_SURCHARGE_MANNER1: | base | UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS1: | 127 | UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS_WEIGHT1: | 1108 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,63* | € 1,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,64148* | € 1,08148* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,6926* | € 1,1626* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,788* | € 1,308* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,8038* | € 1,3338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|