Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1539844 Herst.-Nr.: 183411 EAN/GTIN: 4021103834114 |
| |
|
| | |
| Hülse für verdichtete Leiter für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, für Rundleiter, für Leiterquerschnitt 400 mm², Länge 38 mm. Oberflächenschutz: galvanisch verzinnt, Nennquerschnitt: 100 mm², Leiter-Form: rund, Länge geeignet für: Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 183411 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,58* | € 0,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,5901* | € 1,0001* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,64963* | € 1,09963* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,788* | € 1,308* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,8038* | € 1,3338* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|