Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15883639 Herst.-Nr.: 183411 EAN/GTIN: 4021103834114 |
|
|
| | |
| Hülse 400qmm, 38mm 183411 Hülse für verdichtete oder ausgedünnte Leiter CU, Normalausführung. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt. Geeignet für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter zum Durchmesserausgleich (nur schmale Sechskantpressung!) Ausführung: Querschnitt: 400 mm² Länge: 38 mm VE/Stck. Weitere Informationen: | | Leiter-Form: | rund | Nennquerschnitt: | 100 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung | Oberflächenschutz: | galvanisch verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,63* | € 1,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,64148* | € 1,08148* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,6926* | € 1,1626* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,788* | € 1,308* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,8038* | € 1,3338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|